Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER 300OA Elektrotüröffner 300AO 6-12 V verzinkt DIN links / rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEVER 300OA Elektrotüröffner 300AO 6-12 V verzinkt DIN links / rechts
BEVER 300OA Elektrotüröffner 300AO 6-12 V verzinkt DIN links / rechts
BEVER 300OA Elektrotüröffner 300AO 6-12 V verzinkt DIN links / rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453185
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     300OA
EAN/GTIN:
     4002730126803
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
elektrischertüröffner 12v
BEVER 300OA Elektrotüröffner 300AO 6-12 V verzinkt DIN links / rechts für Gleich- und Wechselstrom · DIN links / rechts einsetzbar · Gehäuse Zinkdruckguss, Falle aus Stahl · Schließblech aus Stahl verzinkt · mit Anschraublöchern · ohne Schließblech
Weitere Informationen:
eClassID:
27149123
HerstellerNr:
300OA
Werksnummer:
3000251148
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,165000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6-12 V
Produktart:
Elektrotüröffner
Ausfuehrung:
verzinkt DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,45*
€ 26,65*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 20,68*
€ 26,78*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 20,79*
€ 27,91*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 21,49*
€ 28,41*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 22,41*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.