Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Frankfurt 117L Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252002
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     507672
EAN/GTIN:
     4012789000757
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · für · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
121 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Frankfurt 117L
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,28*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,31*
1 Tag
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,47*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 3,27*
€ 4,51*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
6225080
ab € 3,27*
Sonstiges
Hoppe
3105879
ab € 3,26*
Sonstiges
Hoppe
6261135
ab € 3,28*
Sonstiges
Hoppe
2800159
ab € 4,26*
Sonstiges
Hoppe
817214
ab € 4,47*
Sonstiges
Hoppe
6988612
ab € 9,34*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.