Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar London 113 H Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.10mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252067
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6168371
EAN/GTIN:
     4012789273441
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 57 - 77 mm · Vierkant 10 mm · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
10 mm
Drückerlänge:
129 mm
Drückertiefe:
58 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113 H
für Türstärke:
53-73 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 11,81*
€ 15,57*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 12,53*
€ 16,30*
2 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 12,58*
€ 16,38*
2 Tage
44
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 17,57*
2 Tage
43
1
€ 7,99*
ab € 13,76*
€ 17,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paar
ab 4 Paar
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paar
ab 7 Paar
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paar
ab 8 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 9 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,97*
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,69*
Ähnlich
Hoppe
3275966
ab € 6,10*
Ähnlich
Hoppe
3397103
ab € 6,07*
Ähnlich
Hoppe
3388590
ab € 11,94*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,43*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 12,04*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.