Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F2/neusilberfarbig F2 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252127
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6030597
EAN/GTIN:
     4012789268737
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
202SP
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,66*
2 Tage
254
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,70*
50
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,14*
Lager 1690
190
1
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,31*
2 Tage
650
50
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 4 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 7 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 9 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6030548
ab € 3,23*
Ähnlich
Hoppe
6030753
ab € 9,21*
Ähnlich
Hoppe
6030621
ab € 3,83*
Ähnlich
Hoppe
6152094
ab € 3,58*
Ähnlich
Hoppe
3105027
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.