Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202H F2/neusilberfarbig F2 PZ 92mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252152
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6715668
EAN/GTIN:
     4012789009477
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 240 mm, , Entfernung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
8 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
202 H
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 92mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 14,43*
€ 19,08*
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 16,35*
€ 21,38*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 16,55*
€ 21,49*
2 Tage
60
1
€ 7,99*
ab € 16,82*
€ 21,94*
2 Tage
61
1
€ 5,45*
ab € 16,93*
€ 21,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 6 Paar
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paar
ab 7 Paar
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paar
ab 8 Paar
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paar
ab 9 Paar
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6715643
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.