Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur London 54/227/202SP/113 Alu. F2 PZ 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252241
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6271365
EAN/GTIN:
     4012789300413
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · Schild innen sichtbar verschraubt · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54/227 · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Drückertiefe: 54mm · Knopf: flach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
für Türstärke:
37-42 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
120 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
eckig
Norm:
DIN 1906
Modell:
London 54/227/202SP/113
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 24,46*
2 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 18,71*
€ 24,64*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 19,73*
€ 25,79*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 21,42*
€ 27,70*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 21,87*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6271340
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.