Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252581
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2791571
EAN/GTIN:
     4012789195590
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchskategorie: 3 · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
127 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Atlanta 1530/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 9,98*
€ 14,44*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 10,31*
€ 14,56*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 10,87*
€ 15,24*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 11,00*
€ 15,31*
1 Tag
11
6
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,96*
Ähnlich
Hoppe
2804985
ab € 7,98*
Ähnlich
Hoppe
2804993
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.