Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 17 1757 Alu.0105 PZ ov.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252710
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1757 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354051703
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
drückerrosette
oval · Höhe 70 mm · Breite 32,5 mm · Stärke 7 mm · mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Nockenabstand 50 mm) · Lieferung ohne Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Farb-Nr.: 0105
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Breite:
32,5 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
50 mm
Höhe:
70 mm
Modell:
17 1757
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Schlüsselrosetten, Rosetten, Rosettenpaar
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
699
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,69*
Lager 1690
18
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,57*
1 Tag
24
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,74*
€ 7,61*
6 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,08*
1 Tag
24
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.