Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Ams.E1400Z VA ma 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252948
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3289444
EAN/GTIN:
     4012789522457
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Vierkant 8 mm · matt · DIN links / rechts · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
125 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Drückertiefe:
59 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F69
Modell:
Amsterdam E1400Z
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
441
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 5,89*
2 Tage
490
1
€ 4,99*
ab € 4,32*
€ 5,93*
Lager 1690
367
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,55*
1 Tag
343
1
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 6,58*
5 Tage
490
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.