| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000252988 Herst.-Nr.: 2533935 EAN/GTIN: 4012789055900 |
| |
|
| | |
| Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · Drückergarnitur Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 56mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F2 / neusilberfarbig | Lochung: | OB | Entfernung: | 72 mm | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Farb-Nr.: | F2 | für Türstärke: | 27-47 mm | Breite: | 40 mm | Länge: | 215 mm | Schildstärke: | 7 mm | Drückerlänge: | 123 mm | Befestigungssystem: | Profilstift | Form: | eckig | Norm: | DIN 1906 | Modell: | Birmingham 1117/202SP | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,32* | € 6,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,44* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,76* | € 6,38* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 6,84* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|