Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P VK8mm SK/OL78 F9 Alu Stahl HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1499807
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2791627
EAN/GTIN:
     4012789195651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Farb-Nr.:
F9 Aluminium stahlfarben / F9
für Türstärke:
37-42 mm
Typ:
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)
Marke:
HOPPE
Modell:
Atlanta 1530/273P
Vierkant:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 33,65*
€ 40,04
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 33,18*
€ 39,48
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 31,59*
€ 37,59
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 30,68*
€ 36,51
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 29,66*
€ 35,30
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 24,51*
€ 29,17
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.