Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 PZ 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252989
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2533986
EAN/GTIN:
     4012789055931
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · Drückergarnitur Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
für Türstärke:
27-47 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
123 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
eckig
Norm:
DIN 1906
Modell:
Birmingham 1117/202SP
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 5,99*
3 Tage
147
1
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 6,03*
Lager 1690
110
1
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 6,74*
2 Tage
147
1
€ 7,99*
ab € 5,22*
€ 6,87*
2 Tage
147
1
€ 6,95*
ab € 5,22*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,88*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,87*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,73*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,30*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,53*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,32*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,26*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,50*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,76*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,49*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,38*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,77*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,94*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,74*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.