Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosetten-Feuerschutzgarnitur Rondo Ros.VA D/K TS 42-52mm PZ BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253081
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-72200-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015540762888
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 1906 · Klasse 4 · Lochung PZ Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
42-52 mm
Lochung:
PZ
Gebrauchskategorie:
4
Typ:
Rosette
Form:
Rund-Knopf
Modell:
Rondo Rosette
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,51*
€ 67,21*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 77,35*
€ 95,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 96,25*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 100,97*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 83,00*
€ 102,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.