| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1488361 Herst.-Nr.: B-72200-00-0-8 EAN/GTIN: 4015540762888 |
| |
|
| | |
| Objektbeschläge mit Federunterstützung für wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 1906 · Klasse 4 · Lochung PZ Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur | Oberfläche: | matt | Material: | Edelstahl | für Türstärke: | 42-52 mm | Lochung: | PZ | Gebrauchskategorie: | 4 | Typ: | Rosette | Form: | Rund-Knopf | Modell: | Rondo Rosette | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, kurzschild, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,36* | € 96,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 78,64* | € 96,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,04* | € 97,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 83,91* | € 103,03* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,33* | € 126,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|