Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Weimar M112SLN/2007 MS F71 BB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000253090
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8167314
EAN/GTIN:
     4012789624458
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · mit Profilstift-Verbindung und 8 mm Vierkant · für Türstärke 36-54 mm Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 64mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Messing
Oberfläche:
F71 / poliert
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F71
für Türstärke:
36-54 mm
Breite:
52 mm
Länge:
222
Schildstärke:
5 mm
Drückerlänge:
120 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Weimar M112SLN/2007
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 14,33*
€ 20,33*
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 16,33*
€ 22,54*
2 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 16,50*
€ 22,63*
2 Tage
124
1
€ 5,45*
ab € 16,57*
€ 22,77*
2 Tage
124
1
€ 7,99*
ab € 16,81*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
8167421
ab € 13,86*
Ähnlich
Hoppe
8167447
ab € 21,35*
Ähnlich
Hoppe
8167413
ab € 15,88*
Ähnlich
Hoppe
8167439
ab € 15,77*
Ähnlich
Hoppe
8167462
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.