Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkette TK 64 L.160mm DIN L/R vern. m. Kindersicherung BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253276
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     05481
EAN/GTIN:
     4003482054819
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
burg wächter türkette
türketten
für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren ∙ Schiene mit integriertem Federwiderstand als Kindersicherung ∙ mit Kettenaufhängung ∙ Kettenlänge 13 cm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
Weitere Informationen:
Farbe:
vernickelt
Länge:
160 mm
Anschlag:
DIN links / rechts
Ausführung:
mit Kindersicherung
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türkettensicherung, Türschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 12,63*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 9,35*
€ 12,64*
1 Tag
12
6
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,33*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 13,38*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 10,35*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.