Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 5481 Türkette Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C306582
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     5481
EAN/GTIN:
     4003482054819
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
burg wächter türkette
türketten
Die BURG-WÄCHTER Türkette TK 64 mit Bediensperre hat eine Kettenlänge von ca. 13 cm. Das Maß der Rahmenplatte beträgt H 64 x B 22 mm. Das Maß der Anschraubplatte beträgt H 26 x B 102 mm. Eine Montageanleitung sowie Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Mit 165 mm langer Stahlkette
Für Haus- und Wohnungsanschlusstüren
Aus robustem, gehärtetem Stahl
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Sicherheits-Türkette TK 64 SB, Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Produkt-Art:
Türkette
Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, TK 64 SB
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 11,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 12,49*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 9,36*
€ 12,66*
1 Tag
8
6
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,38*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.