Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700/108 R H380xB285xT105mm 2-türig m.Zylinderschl.Anz.Hak.108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253476
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     13430
EAN/GTIN:
     4003482134306
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau / Tür hellgrau Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
108
Breite:
285 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung:
2-türig
Modell:
6700/108 R
Farbe:
dunkelgrau / hellgrau
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
mit Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 117,33*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 95,94*
€ 117,44*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 117,97*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 103,81*
€ 127,61*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 131,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
13180
ab € 163,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
13160
ab € 82,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/ 57 R
ab € 67,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
6700/176 R
ab € 123,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.