Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur 83P Ku.PZ BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253933
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     83PR
EAN/GTIN:
     4002730108625
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur passend für leichte Metalltürschlösser ·Entfernung 72 mm · für Türstärke 40-57 mm · · Farbe schwarz · inkl. Abdeckkappen · Drücker fest drehbar gelagert Weitere technische Eigenschaften: · Entfernung: 72mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Lochung:
PZ
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Breite:
140 mm
Länge:
170 mm
Schildstärke:
9 mm
Modell:
83P
für Türstärke:
40-57 mm
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 8,04*
2 Tage
60
1
€ 5,59*
ab € 5,76*
€ 8,09*
2 Tage
85
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,21*
2 Tage
85
1
€ 6,95*
ab € 5,87*
€ 8,25*
7 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.