| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255051 Herst.-Nr.: 15/2 VA EAN/GTIN: 4015912022916 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren Haustüren Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 220mm Weitere Informationen: | | passend für: | Korridortüren | Größe: | 2 | max. Türgewicht: | 35 kg | Oberfläche: | Edelstahl | Marke: | FRIDAVO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,35* | € 33,83* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,56* | € 34,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,55* | € 34,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,00* | € 34,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,32* | € 34,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|