| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255078 Herst.-Nr.: 22003001 EAN/GTIN: 4021226272305 |
| |
|
| | |
| Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Feststellgestänge | für Türbreite: | max. 1400 mm | passend für: | f. TS 73 V und TS 83 | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 41,24* | € 53,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,00* | € 55,93* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,26* | € 56,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,00* | € 56,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 48,77* | € 62,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|