Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 93 B Basic Normalmont.Bands.EN 2-5 weiß 9016 EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255106
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020811
EAN/GTIN:
     4048442631228
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite · Größe EN 2 - 5 · für rechts oder links angeschlagene Türen · nicht kombinierbar mit TS 93 System im Contur Design · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1250 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 93 B Basic
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer weiß, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 126,48*
€ 153,64*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 154,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 128,40*
€ 156,33*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,47*
€ 157,94*
Lager 1690
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 192,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
43020801
ab € 118,01*
Ähnlich
dormakaba
43030801
ab € 117,47*
Ähnlich
dormakaba
43030811
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.