Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 93 G Basic Normalmont.Bandgegeseite EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255107
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43030801
EAN/GTIN:
     4048442631242
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandgegenseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite · Größe EN 2 - 5 · für rechts oder links angeschlagene Türen · nicht kombinierbar mit TS 93 System im Contur Design · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1250 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 93 G Basic
Montageart:
Normalmontage Bandgegeseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 4,99*
ab € 123,94*
€ 150,79*
1 Tag
63
€ 5,45*
ab € 125,48*
€ 151,46*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 152,12*
5 Tage
63
€ 5,99*
ab € 123,38*
€ 153,63*
Lager 1690
47
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 190,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
43020801
ab € 118,01*
Ähnlich
dormakaba
43020811
ab € 119,91*
Ähnlich
dormakaba
43030811
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.