Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 92 G Basic Normalmont.Bandgegeseite EN 1-4 silber EN 1-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000255115
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42030601
EAN/GTIN:
     4048442632812
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandgegenseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite · Größe EN 1 - 4 · für rechts oder links angeschlagene Türen · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1100 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
281 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
23 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
65 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 92 G Basic
Montageart:
Normalmontage Bandgegeseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 7,99*
ab € 49,70*
€ 63,30*
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 78,96*
€ 97,79*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 98,17*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 79,63*
€ 98,65*
Lager 1690
17
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 173,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 21,03*
Zubehör
dormakaba
35800093
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.