Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Kompletts.li.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255370
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146370
EAN/GTIN:
     4042938463706
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
einseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset links
Dämpfung:
1-seitig
passend für:
für Einzugsdämpfung links
Flügelgewicht:
max. 60 kg
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzugsdämpfer, Einzugsdämpfung für Schiebetüren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 53,38*
€ 63,11*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 50,12*
€ 65,43*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 50,24*
€ 65,49*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,84*
€ 67,11*
€ 5,95*
ab € 50,16*
€ 67,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
157999
ab € 70,23*
Ähnlich
GEZE
158000
ab € 70,27*
Ähnlich
GEZE
146401
ab € 48,62*
Ähnlich
GEZE
146402
ab € 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.