Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M STA vern.Gr.29 75mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255420
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912291237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 43,75*
€ 55,49*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 43,61*
€ 55,54*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 57,29*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 57,92*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 44,17*
€ 58,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,49*
€ 66,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paar
ab 7 Paar
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paar
ab 8 Paar
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paar
ab 9 Paar
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,26*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,13*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 87,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 103,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 128,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.