Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 123 Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl vernickelt Größe 29 75 mm do


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 123 Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl vernickelt Größe 29 75 mm do
FRIDAVO 123 Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl vernickelt Größe 29 75 mm do
FRIDAVO 123 Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl vernickelt Größe 29 75 mm do
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245056
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912291237
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralfederpendeltürband Modell M STA vern.Gr.29 75mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
123
Werksnummer:
3000255420
Länge netto mm:
127,00
Breite netto mm:
83,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,908000
Gewicht brutto Kg:
0,908000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 43,64*
€ 55,52*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 43,63*
€ 55,57*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 45,21*
€ 57,34*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 57,89*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 44,49*
€ 58,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,07*
€ 69,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 47,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,12*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 101,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.