Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA blk Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255430
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     130
EAN/GTIN:
     4015912001300
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 19,58*
€ 26,70*
2 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 19,85*
€ 26,84*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 19,63*
€ 27,50*
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 21,91*
€ 29,51*
1
€ 7,95*
ab € 21,42*
€ 29,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paar
ab 4 Paar
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paar
ab 7 Paar
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paar
ab 8 Paar
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paar
ab 9 Paar
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,44*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 54,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.