Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.5 L.125mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255436
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912053620
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
5
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 33,67*
€ 45,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,80*
€ 45,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,33*
€ 51,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,39*
€ 51,48*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,64*
€ 54,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paar
ab 4 Paar
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paar
ab 6 Paar
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paar
ab 7 Paar
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paar
ab 8 Paar
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paar
ab 9 Paar
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,44*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 54,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.