Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA verz.Gr.5 L.125mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255436
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B-5
EAN/GTIN:
     4015912053620
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Größe 5 Länge 125 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
5
Belastungswert bis:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 33,58*
€ 45,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,94*
€ 45,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,53*
€ 50,87*
Lager 7051
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,45*
€ 51,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,74*
€ 53,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,25*
€ 55,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,88*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 52,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,51*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.