Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenmuffe 102 f.Pro 100 verzinkt,gelb Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255835
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     010220
EAN/GTIN:
     4041518006487
Suchbegriffe:
Deckenbefestigungsmuffe
Deckenmuffe
Steckmuffe
steckmuffe
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Deckenbefestigung · für eine Laufschiene · ohne Niveauausgleich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · b1: 65 +/- 3,4mm · d Ø: 8,2mm · b: 90mm · s: 3mm · l: 40mm · h: 39mm
Weitere Informationen:
Modell:
102
passend für:
Profil 100
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Ausführung:
Deckenmontage
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckenbefestigungsmuffen, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,18*
1
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,18*
1 Tag
145
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,19*
Lager 1690
98
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,32*
1 Tag
92
1
€ 5,59*
ab € 3,72*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
030220
ab € 5,25*
Ähnlich
Woelm
040220
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.