Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder Q2 10 Jahre Lithium 3 V weiß 85 dB/3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256005
Hersteller:
     D-Secour
Herst.-Nr.:
     1371200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Kidde Rauchmelder Q2 mit integr. 10-Jahres-Batterie · EN 14604, Q-Label · Rauchwarnmelder mit Qualitätszeichen \"Q\" · zur Installation gem. DIN 14676 · mit Langzeit-Stromversorgung (nicht entnehmbar) · Mikroprozessor gesteuert · Multifunktionstaste für Funktionstest und Stummschaltung/Meldertest im Low-Noise-Betrieb · aktive Verschmutzungskompensation · Melder-Entnahmesperre (optional) · Maße: ca. Ø 104 x H 40 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA · inkl. Stromversorgung, Montagematerial u. Bedienungsanleitung · VdS anerkannt gem. EN 14604 und VdS 3131Weitere technische Eigenschaften:· Prüfzeichen: Q-Zertifiziert· Norm: EN 14604:2005
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Melder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 15,50*
€ 21,09*
1 Tag
172
1
€ 5,45*
ab € 15,70*
€ 21,19*
2 Tage
167
1
€ 4,99*
ab € 16,04*
€ 21,71*
1 Tag
121
1
€ 5,59*
ab € 16,12*
€ 21,83*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.