Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 N/F silber EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256349
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar Feststellgestänge passend für TS 1500 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
mechanisch
Modell:
TS 1500 N/F
bestehend aus:
TS 1500 EN 3-4, Feststellgestänge
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
€ 5,99*
ab € 55,28*
€ 70,83*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 55,41*
€ 70,90*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 71,21*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 56,90*
€ 72,71*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 55,34*
€ 72,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,60*
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,17*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,45*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,25*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,60*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.