Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 98 XEA f.4 Montagearten weiß P100 EN 1-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256628
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     44110111
EAN/GTIN:
     4048442638654
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 300 Kgkg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß P100
Größe:
EN 1-6
Länge:
327 mm
Ausführung:
Schließverzögerung
Tiefe:
59 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 98 XEA
Flügelbreite:
1400 mm
Montageart:
für 4 Montagearten
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 193,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 162,09*
€ 194,03*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 204,10*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 169,73*
€ 204,30*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 173,80*
€ 213,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
57010011
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.