Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMZ RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000256689
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57800001
EAN/GTIN:
     4048442640718
Suchbegriffe:
RWA Zentrale
Rauchabzugzentrale
Rauchmeldeanlage
rwa zentrale
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ XEA mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und WartungsanzeigeF-Eignungsnachweis: Die RMZ XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschriebenWeitere technische Eigenschaften:· Raucherkennung: Streulichtprinzip· LED Anzeige: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber P600
Melderhöhe:
30 mm
Schutzart:
IP 30
Ausgangsspannung:
24 V DC
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Meldertiefe:
34 mm
Potentialfreier Wechselkontakt:
24 V AC/DC
Leistungsaufnahme interner Melder:
1,2 W
Melderlänge:
379 mm
Gesamtanschlussleistung:
9,8 W
Rückstellung:
automatisch
Eingangsspannung:
230 V AC
Funktion:
Rauchmelder
passend für:
TS 98 XEA
Montageart:
Sturzmontage
Stromaufnahme:
75 mA
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rauchmeldezentralen, Rauchschaltzentrale, RMA, RMZ, RSZ, RSZA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 487,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,01*
€ 487,71*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,30*
€ 489,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,65*
€ 515,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,38*
€ 560,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,25*
€ 561,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 453,93*
€ 540,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.