| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000256689 Herst.-Nr.: 57800001 EAN/GTIN: 4048442640718 |
| |
|
| | |
| Rauchmeldezentrale RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage DORMAKABA versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ XEA mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige F-Eignungsnachweis: Die RMZ XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Weitere technische Eigenschaften Raucherkennung: Streulichtprinzip · LED Anzeige: ja Weitere Informationen: | | Melderhöhe: | 30 mm | Schutzart: | IP 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmeldezentralen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,30* | € 487,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,01* | € 487,71* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,30* | € 489,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,65* | € 515,73* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,38* | € 560,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|