Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passverbinder ETB 120-B B60xH121mm Alu.ETA 07/0245 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257316
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ETB120-B
EAN/GTIN:
     5701953991906
Suchbegriffe:
Hirnholzverbinder
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktanpassung des Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: verdeckte Balkenanschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Modell:
ETB-120-B
Höhe:
121 mm
Material:
Aluminium
Zulassung:
ETA 07/0245
Ausführung:
120-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Passverbindung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 23,43*
2 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 19,22*
€ 25,49*
Lager 1690
15
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,4099*
€ 26,7707*
2 Tage
20
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,38*
7 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 21,1971*
€ 28,793*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,7707*
€ 31,85713
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,8806*
€ 30,79791
pro Paar
ab 3 Paar
€ 25,8805*
€ 30,7978
pro Paar
ab 4 Paar
€ 25,8804*
€ 30,79768
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,5303*
€ 29,19106
pro Paar
ab 6 Paar
€ 24,5302*
€ 29,19094
pro Paar
ab 7 Paar
€ 24,5301*
€ 29,19082
pro Paar
ab 8 Paar
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Paar
ab 9 Paar
€ 24,5299*
€ 29,19058
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,9599*
€ 28,51228
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,3799*
€ 27,82208
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,4099*
€ 23,09778
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB160-B
ab € 20,34*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB90-B
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.