Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passverbinder ETB 120-B B60xH121mm Alu.E


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Passverbinder ETB 120-B B60xH121mm Alu.E
Passverbinder ETB 120-B B60xH121mm Alu.E
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1250634
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ETB120-B
EAN/GTIN:
     5701953991906
Suchbegriffe:
Hirnholzverbinder
Passverbinder
passverbinder simpson
passverbinder
für verdeckte Balkenanschlüsse · zum Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktanpassung des Nebenträgers an den Hauptträger · Einbau in Balken aus Brettschichtholz und Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S 10Weitere technische Eigenschaften:· passend für: verdeckte Balkenanschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Modell:
ETB-120-B
Höhe:
121 mm
Material:
Aluminium
Zulassung:
ETA 07/0245
Ausführung:
120-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Passverbindung, 3000257316
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 23,43*
2 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 19,22*
€ 25,49*
4 Tage
15
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,4099*
€ 26,7707*
2 Tage
20
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,38*
7 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 21,1971*
€ 28,793*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Paar
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paar
ab 125 Paar
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paar
ab 250 Paar
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Paar
Mindestbestellmenge: 25 Paar ( entspricht € 585,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB160-B
ab € 20,34*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ETB90-B
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.