Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSN100/140 2mm STA TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000257341
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN100/140
EAN/GTIN:
     3523140989914
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
BSN100/140
Schenkellänge:
140 mm
Schenkelbreite:
100 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
140 mm
Modell:
BSN100/140-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,57*
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 1,1088*
€ 1,6596*
2 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,66*
14 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,98*
7 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 1,331*
€ 2,0099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6596*
€ 1,97492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6595*
€ 1,97481
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6594*
€ 1,97469
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,6593*
€ 1,97457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6592*
€ 1,97445
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,6591*
€ 1,97433
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,659*
€ 1,97421
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,6589*
€ 1,97409
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,6588*
€ 1,97397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5588*
€ 1,85497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5188*
€ 1,80737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4488*
€ 1,72407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3888*
€ 1,65267
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1088*
€ 1,31947
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.