Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSN100/140 2mm STA TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186322
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN100/140
EAN/GTIN:
     3523140989914
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
BSN100/140
Schenkellänge:
140 mm
Schenkelbreite:
100 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
140 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,55*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 1,1088*
€ 1,6496*
1 Tag
23
1
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,65*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 1,2096*
€ 1,7796*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 1,7616*
€ 2,7719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7719*
€ 3,29856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,7433*
€ 3,26453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,686*
€ 3,19634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4288*
€ 2,89027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3016*
€ 2,7389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2116*
€ 2,6318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1316*
€ 2,5366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7616*
€ 2,0963
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070975000
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.