Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knaggen KNAG130-B Abm.125x125x80mm ETA 06/0106 TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257476
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     KNAG130
EAN/GTIN:
     5701953732608
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
simpson knaggen
zur Sicherung kippgefährdeter Pfetten gegen Abheben und Kippen auf geneigten Bindern und Trägern · in Kombination mit Sparrenfettenankern optimaler Abschluss von Balken und Pfetten in geneigten Dachkonstruktionen · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung:
125 x 125 x 80 mm
Material:
Stahl
Breite:
80 mm
Länge:
125 mm
Stärke:
2 mm
Zulassung:
ETA 06/0106
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: knagge, Holzbaukonsole, Knaggen, Winkelverbinder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,1018*
€ 4,7718*
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,54*
1 Tag
43
1
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,56*
Lager 1690
32
1
€ 5,99*
ab € 4,1376*
€ 5,6184*
4 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 4,752*
€ 5,6286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6184*
€ 6,6859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,6183*
€ 6,68578
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,6182*
€ 6,68566
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,6181*
€ 6,68554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,188*
€ 6,17372
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,1879*
€ 6,1736
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,1878*
€ 6,17348
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,1877*
€ 6,17336
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,1876*
€ 6,17324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1576*
€ 6,13754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0276*
€ 5,98284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8376*
€ 5,75674
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1376*
€ 4,92374
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.