Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen D.15mm Fichtenholz Inh. je Krt. ca. 1110 St.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000260100
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW1
EAN/GTIN:
     4015448494256
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 15mm
querholzplättchen
Karton à 1 kg Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt je Karton: ca. 1110St.
Weitere Informationen:
Holzart:
Fichtenholz
Ø:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel, Konusplättchen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,02*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 8,75*
€ 12,08*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 12,29*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 9,41*
€ 13,34*
1
€ 7,95*
ab € 9,64*
€ 13,70*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 12,02*
€ 14,30
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 11,74*
€ 13,97
pro Kilogramm
ab 3 Kilogramm
€ 11,73*
€ 13,96
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 11,71*
€ 13,93
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 11,25*
€ 13,39
pro Kilogramm
ab 6 Kilogramm
€ 11,24*
€ 13,38
pro Kilogramm
ab 7 Kilogramm
€ 11,22*
€ 13,35
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 11,21*
€ 13,34
pro Kilogramm
ab 9 Kilogramm
€ 11,20*
€ 13,33
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 10,97*
€ 13,05
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 10,42*
€ 12,40
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 8,60*
€ 10,23
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 8,49*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW2
ab € 7,45*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,88*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW3
ab € 7,94*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,88*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW4
ab € 7,56*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW5
ab € 7,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW6
ab € 7,79*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW7
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.