Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW1 Konusplättchen D. 15 mm Fichtenholz Inhalt je Karton ca. 1110 St.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
HW1 Konusplättchen D. 15 mm Fichtenholz Inhalt je Karton ca. 1110 St.
HW1 Konusplättchen D. 15 mm Fichtenholz Inhalt je Karton ca. 1110 St.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245933
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW1
EAN/GTIN:
     4015448494256
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 15mm
querholzplättchen
Konusplättchen D.15mm Fichtenholz Inh. je Krt. ca. 1110 St. Karton à 1 kg Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt je Karton: ca. 1110St.
Weitere Informationen:
eClassID:
22240103
HerstellerNr:
HW1
Werksnummer:
3000260100
Profil:
Inhalt je Karton ca. 1110 Stk.
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 15 mm
Produktart:
Konusplättchen
Ausfuehrung:
Inhalt je Karton ca. 1110 St.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,02*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 8,75*
€ 12,08*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 12,29*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 9,41*
€ 13,34*
1
€ 7,95*
ab € 9,64*
€ 13,70*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 13,34*
€ 15,87
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 12,75*
€ 15,17
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 12,17*
€ 14,48
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,79*
€ 14,03
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 11,31*
€ 13,46
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 9,41*
€ 11,20
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 8,49*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW2
ab € 7,45*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,88*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW3
ab € 7,94*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,88*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW4
ab € 7,56*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW5
ab € 7,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW6
ab € 7,79*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW7
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.