Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf K5/050/02 VA F00 Kugelknopf EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261376
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1050/5020/00
EAN/GTIN:
     4006632258921
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf edelstahl rund
aus Edelstahl · auf runder Rosette · Kugelknopf · Kugelknopf · Rosetten-Ø 55 mm · Höhe 76 mm · Rosetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 38 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: Kugelknopf
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F00/ matt
Knopfdurchmesser:
52 mm
Schraublochabstand:
38 mm
Rosettenform:
rund
Rosetten-Breite:
55 mm
Ausführung:
fest, einseitige Verschraubung
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
F00
Höhe:
76 mm
Modell:
K5/050/02
Rosetten-Höhe:
8 mm
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kugelknopf ohne norm, türknopf edelstahl, Türknöpfe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 43,59*
7 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 43,63*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 32,92*
€ 44,22*
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 34,28*
€ 45,54*
1
€ 5,95*
ab € 34,14*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.