Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Putzband 60399 Stand.weiß L.33m B.50mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265334
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60399-00005-00
EAN/GTIN:
     4063565019920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
glattes Putzband · ideal zum Abkleben und Schützen von Oberflächen im Außenbereich · haftet auch an leicht rauen Untergründen und somit an den meisten Fassadenarten · bis zu 2 Wochen UV-beständig und in dieser Zeit problem- und rückstandslos wieder entfernbar · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +60 °C · kann auch zum Bündeln, Fixieren oder Markieren verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Standard
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,95*
1 Tag
65
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,36*
Lager 1690
48
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,40*
4 Tage
44
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 4,42*
1 Tag
46
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,43*
€ 4,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.