| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-60399-00005-00 Herst.-Nr.: 60399-00005-00 EAN/GTIN: 4063565019920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das glatte tesa® PVC Standard Putzband 60399 schützt Fensterrahmen und Fassadenbauteile bei Putz- und Fassadenarbeiten vor Schmutz und Beschädigungen. Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5°C und +60°C, Kann auch zum Bündeln, Fixieren oder Markieren verwendet werden, UV-Beständigkeit bis zu 2 Wochen, Eignet sich für leicht raue Oberflächen, Trägermaterial = sPVC, Klebstoff = Naturkautschuk, Erhältlich in weiß und orange, Verfügbare Größen: 33m:30mm, 33m:50mm. tesa® 60399 ist ein Putzband aus sPVC, das sich ideal zum Abkleben und Schützen von Oberflächen im Außenbereich eignet. Es haftet auch an leich rauen Untergründen und somit an den meisten Fassadenarten. Das Putzband ist zwei Wochen lang UV-beständig und kann in dieser Zeit problem- und rückstandslos wieder entfernt werden. Die Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt dafür, dass die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5°C und +60°C möglich ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, packband tesa weiß 5cm, tesa putzband, tesa nopi putzband weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,45* | ab € 3,21* | € 4,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7223 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,76* | € 4,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,59* | ab € 3,43* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|