Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Allzweck duct tape 4662 mattsilber L.50m B.72mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265387
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00190-00
EAN/GTIN:
     4042448128867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk) · wasserfest und dampfundurchlässig · anschmiegsam und flexibel · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,23 mm · Klebkraft: 4,5 N/cm · Reißkraft: 34 N/cm · Reißdehnung: 15 % · Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,23mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4662 · Klebkraft: 4,4N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Länge:
50 m
Farbe:
mattsilber
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 50m, steinband tesa, steinband, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4662
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,22*
€ 14,81*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,68*
€ 15,84*
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 16,32*
7 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 16,40*
Lager 1690
115
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 17,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.