Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® 4204 farblos L.66m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265419
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00010-05
EAN/GTIN:
     4005800183515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
für den Verschluss von kleinen Teilen · Universal Verpackungsklebefilm · gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten · ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. zum Blumenbinden) · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,052 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 75 % Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PVC-Folie · Kernloch-Ø: 76,0mm · Gesamtdicke: 0,059mm · Reißkraft: 50N/cm · Modell: 4204 · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesa, Tesa 4204, Tesafilm, Verpackungsklebefilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 2,86*
1 Tag
296
8
pro Spule
€ 5,45*
ab € 2,09*
€ 2,96*
1 Tag
296
24
pro Spule
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,97*
Lager 1690
222
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,98*
4 Tage
72
8
pro Spule
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 3,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 23,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1010691
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.