| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000265549 Herst.-Nr.: 04124-00343-00 EAN/GTIN: 4042448114266 |
| | |
|
| | |
| für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Film · Gesamtdicke: 0,065mm · Reißkraft: 60N/cm · Klebkraft: 3,2N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | chamois | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Tesa 4124, Tesapack, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,91* | € 5,12* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 3,93* | € 5,15* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,22* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 4,14* | € 5,43* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 4,10* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|