Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP ZEROTAPE® 400 braun L.150m B.48mm ENVIROPACK


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265584
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     015702
EAN/GTIN:
     5060288743575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Qualitäts-Packband · Polypropylen · mit speziellem XHT-90 Kleber, mit einer sehr starken Anfangsklebekraft und hervorragender Haftung · für alle Arten von Verpackungsanwendungen (mittlere bis schwere Packstücke) · nur passend für ZEROTAPE® Handabroller (Art.-Nr. 3000 265 558) Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: XHT-90 · Trägerart: PP-Folie · Reißkraft: 130N/mm² · Klebkraft: 5,5 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
150 m
Farbe:
braun
Marke:
ENVIROPACK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
108
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,81*
2 Tage
144
36
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,25*
€ 2,82*
2 Tage
144
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,83*
2 Tage
101
36
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,38*
€ 2,96*
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,02*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 101,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Enviro Group
902100
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.